入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラム液面スイッチ |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22 AWG、Halarジャケット、72 "リード |
フロート径 | 0.9 " |
フロートの長さ | 1.25 " |
フロート素材 | ブナN |
フロート比重 | 0.50 |
高さ | 32 " |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 32.94 " |
茎の長さ | 32 " |
ステム素材 | 真鍮 |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 3 / 4 "NPT |
VA評価 | 30 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | フロート素材 | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4169-2 | 316ステンレススチール | 316 SS | 250のプサイ | 華氏302度 | 316 SS | ¥45,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。