入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
コンジットサイズ | 1.5 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 MTW 24 " |
フロート径 | 1.5 " |
フロートの長さ | 3.00 " |
フロート素材 | 304 SS |
フロート比重 | 0.60 |
高さ | 10.25 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 水平な |
動作温度 範囲 | 華氏257度 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
茎の長さ | 5.5 " |
ステム素材 | 304 SS |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 1-1 / 2 "NPT |
UPC | 094703669329 |
VA評価 | 20 |
幅(Width) | 6.19 " |
船の重量(kg) | 1.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3326-SM | 水平な | ポリプロピレン | 3 / 8-16 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.24 " | ポリプロピレン | 15 | ¥5,142 | ||
M5600 | 垂直 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 華氏392度 | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ¥15,208 | ||
M8790-14 / 4184 | 水平な | ポリプロピレン | 5 / 8-11 " | 華氏221度 | 4.02 " | 3.31 " | ポリプロピレン | 30 | ¥5,837 | ||
M3727 | 水平な | ステンレス鋼 | 1 / 2 "x 1 / 4" | 華氏392度 | 5" | 5" | ステンレス鋼 | 30 | ¥28,190 | ||
MS8010 | 水平な | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.96 " | 2.96 " | ステンレス鋼 | 30 | ¥14,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。