入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンジットサイズ | 1 / 4 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 2.13 " |
フロートの長さ | 2.00 " |
フロート素材 | 316 SS |
フロート比重 | 0.55 |
高さ | 3.52 " |
マックス 現在 | 0.50A |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏392度 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.380 " |
茎の長さ | 2.63 " |
ステム素材 | 316 SS |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
VA評価 | 60 |
幅(Width) | 2.13 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
A. このスイッチの最大圧力許容差は 200 psi です。
A. 中性洗剤と柔らかい布を使用して、スイッチをきれいに拭きます。研磨材や刺激の強い化学物質は避けてください。
A. 適切に機能することを確認するために、定期的な検査をお勧めします。磨耗や損傷が見つかった場合は、メンテナンスが必要になる場合があります。
A. 適切な位置合わせ、電気接続の確保、液体の特性と温度との適合性を確認してください。
プロダクト | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3326-SM | 水平な | ポリプロピレン | 3 / 8-16 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.24 " | ポリプロピレン | 15 | ¥5,142 | ||
M8790-14 / 4184 | 水平な | ポリプロピレン | 5 / 8-11 " | 華氏221度 | 4.02 " | 3.31 " | ポリプロピレン | 30 | ¥5,837 | ||
M4065 | 水平な | 304ステンレススチール | 1.5 " | 華氏257度 | 5.5 " | 5.5 " | 304 SS | 20 | ¥136,682 | ||
M3727 | 水平な | ステンレス鋼 | 1 / 2 "x 1 / 4" | 華氏392度 | 5" | 5" | ステンレス鋼 | 30 | ¥28,190 | ||
MS8010 | 水平な | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.96 " | 2.96 " | ステンレス鋼 | 30 | ¥14,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。