入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチレベル液面スイッチ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コンジットサイズ | 1 / 4 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 1" |
フロートの長さ | 1.00 " |
フロート素材 | ポリプロピレン |
フロート比重 | 0.80 |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
茎の長さ | 6.75 " |
ステム素材 | ポリプロピレン |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
VA評価 | 30 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | ボディ材質 | コンジットサイズ | ステム素材 | VA評価 | フロート径 | フロート素材 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5605 | 7.25 " | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | 316 SS | 60 | 2.13 " | 316 SS | 200のプサイ | ¥47,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。