入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超低レベル液体スイッチ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンジットサイズ | 1 / 8 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 1.88 " |
フロートの長さ | 1.16 " |
フロート素材 | ポリプロピレン |
フロート比重 | 0.42 |
高さ | 2.25 " |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
茎の長さ | 1.63 " |
ステム素材 | 316 SS |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
VA評価 | 30 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 電気的接続 | フロート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M9000-ULL-NO | キナー | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード | キナー | キナー | ¥14,849 | ||
M4400-ULL-NO | 316ステンレススチール | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード | ブナN | 316 SS | ¥14,195 | ||
M7000-ULL-NO | PBT | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード | ブナN | PBT | ¥14,303 | ||
M4500-ULL-NO | 真鍮 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード | ブナN | 真鍮 | ¥14,698 | ||
M4400-PBT-ULL-NO | 316ステンレススチール | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード | PBT | 316 SS | ¥10,979 | ||
M7000-PBT-ULL-NO | PBT | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード | PBT | PBT | ¥11,247 | ||
M8000-ULL-NO | ポリプロピレン | 22ga。 MTWコーティングされた24 "リード | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ¥10,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。