入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチレベル液面スイッチ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コンジットサイズ | 2" |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 23ガリウムPTFE |
フロート径 | 1.5 " |
フロートの長さ | 2.00 " |
フロート素材 | ポリプロピレン |
フロート比重 | 0.75 |
マックス 現在 | 0.50A |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 調整可能、最大36 " |
茎の長さ | 調節可能 |
ステム素材 | ポリプロピレン |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 2 "NPT |
UPC | 994141203287 |
VA評価 | 60 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。