CADDY INDUSTRIAL SALES Riser Clamps
形式 | モデル | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZR0125 | - | - | - | - | ¥1,436 | 見積依頼
|
A | EZR0200 | - | - | - | - | ¥2,730 | 見積依頼
|
B | 5110050CP | 8.5 " | 銅メッキ鋼 | 255ポンド | 1 / 2 " | ¥2,454 | |
C | 5100150EG | 9 7 / 8 " | 電気亜鉛メッキ鋼 | 255ポンド | 1-1 / 2」 | ¥3,321 | |
C | 5100100EG | 9" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 255ポンド | 1" | ¥1,600 | |
C | 5100075EG | 9" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 255ポンド | 3 / 4 " | ¥1,708 | |
B | 5110075CP | 9.25 | 銅メッキ鋼 | 255ポンド | 3 / 4 " | ¥3,115 | |
C | 5100125EG | 9.437 | 電気亜鉛メッキ鋼 | 255ポンド | 1-1 / 4」 | ¥2,050 | |
B | 5110200CP | 10.375 | 銅メッキ鋼 | 255ポンド | 2" | ¥3,170 | |
B | 5110250CP | 11 " | 銅メッキ鋼 | 390ポンド | 2-1 / 2」 | ¥4,481 | |
B | 5110400CP | 12.5 " | 銅メッキ鋼 | 810ポンド | 4" | ¥6,619 |
ライザークランプ
キャディ ライザー クランプは、建設現場や石油・ガス施設で垂直パイプや銅管ライザーを吊り下げるのに最適です。 これらの頑丈なライザー クランプには、配管アセンブリ全体を分解することなく簡単に取り付けできる長穴と、荷重を均一に分散するための鋸歯状のフランジ ヘッド ボルトが付いています。 これらの電気/亜鉛メッキのライザー クランプは、耐荷重 255 ~ 810 ポンドからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリップパンと流出封じ込めトレイ
- トラック照明トラックとコネクタ
- 貯蔵バケツとバケツ
- ロジスティクスストラップ
- 危険な場所のモーター
- 浴槽/蛇口
- 排気ファン
- 磁石と磁気ストリップ
- マウントと振動制御
- スペーサーとスタンドオフ
- VESTIL F4シリーズフォークブレードプロテクター
- BUSSMANN C14Gシリーズ英国およびIECヒューズ
- COOPER B-LINE JICターミナルストラップキット
- HOFFMAN ステンレス鋼電線路ガスケットとネジを介してフィードします。
- HOFFMAN プロラインシリーズソリッドドア
- WATTS リリーフバルブカバー修理キット
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードブレーキモーター、三相、TENV、C フェイス、ベース付き
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、EPDM
- KERN AND SOHN OBN-15シリーズ位相差顕微鏡
- DAYTON コード