VESTIL F4 シリーズ フォークブレード プロテクター
形式 | モデル | 長さ | 使用可能なフォーク長さ | フォークブレードの長さで使用 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F4-36 | 38.88 " | 36 " | 36 " | ¥23,169 | |
B | F4-42 | 44.88 " | 42 " | 42 " | ¥16,320 | |
C | F4-48 | 50.88 " | 48 " | 48 " | ¥24,090 | |
D | F4-60 | 62.88 " | 60 " | 60 " | ¥26,631 |
F4シリーズフォークブレードプロテクター
Raptor Supplies ポリエチレン製のVestil製のF4シリーズフォークブレードプロテクターを幅広く提供しています。これらはフォークの上をスライドするだけで、クレビスピンと割りピンで所定の位置に保持できます。 これらの平滑末端フォークブレードプロテクターは、フォークトラックの鋭いエッジによるパッケージやスキッドの損傷を防ぐために使用されます。 また、フォークの傷やガウジを隠すためにも使用され、36、42、48、60インチの長さで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 環境メーター
- バンプキャップ
- 熱ストレスモニター
- 極低温用品
- 実験用ブラシ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- プロセス監視
- セキュリティアラームと警告
- ハンドランプとポータブルランプ
- インデックス可能なツール
- REOTEMP 土壌ダイヤル温度計
- CHICAGO FAUCETS 盾
- FENNER DRIVES キーレスブッシングシャフト
- KIPP K0269クランプレバー
- BUSSMANN C14Gシリーズ英国およびIECヒューズ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、80ミクロン
- WRIGHT TOOL 1 インチ ドライブ 6 ポイント標準メトリック インパクト ソケット
- VESTIL CANT シリーズ ポータブル カンチレバー カート アーム
- GATES スプリットテーパーブッシュボアシーブ、Bセクション
- GROVE GEAR NH シリーズ、HMQ-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機