BUSSMANN C14G シリーズ英国および IEC ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | アイテム価格 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C14G12 | - | 12A | カートリッジヒューズ | 690 VAC | ¥3,930 | |
B | C14G6 | - | 6A | カートリッジヒューズ | 690 VAC | ¥3,930 | |
C | C14G50 | - | 50A | カートリッジヒューズ | 400 VAC | ¥4,093 | |
C | C14G4 | - | 4A | カートリッジヒューズ | 690 VAC | ¥3,930 | |
D | C14G25 | - | 25A | カートリッジヒューズ | 690 VAC | ¥4,093 | |
E | C14G40 | - | 40A | ヒューズ | 500 VAC | ¥4,093 | |
F | C14G2 | - | 2A | ヒューズ | 690 VAC | ¥4,107 | |
G | C14G50S | 400 VAC | 50A | ヒューズ | 400 VAC | ¥4,967 | |
H | C14G32S | 500 VAC | 32A | ヒューズ | 500 VAC | ¥4,967 | |
C | C14G16S | 690 VAC | 16A | カートリッジヒューズ | 690 VAC | ¥4,967 | |
I | C14G25S | 690 VAC | 25A | カートリッジヒューズ | 690 VAC | ¥4,967 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 帽子
- 解体ハンマー
- 電動バルブアクチュエータ
- ヤード消火栓
- ねじ切り工具
- ビニール
- トレーニング
- 備品
- 水質と浄化
- 実験器具
- APPROVED VENDOR ダブルカットカーバイドバー、尖った木の形
- KNIPEX ニッパー
- WESTWARD クイック調整可能なバークランプ
- KTI インパクトソケット、3/4 "ドライブサイズ
- VULCAN HART 圧力スイッチ
- ANVIL ねじ込みブッシング、ダクタイル鋳鉄
- DAYTON スプリング付キャップカバー
- VESTIL DRUM-DPシリーズ ポリエチレンドラムドーリー
- TSUBAKI ダブルシングルテーパーロックスプロケット
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き標準減速機、サイズ 35