入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークカバー |
アタッチメントタイプ | フォークの上をスライドさせるだけです。クレビス ピンとコッター ピンで所定の位置に保持されます。 |
電池含む | いいえ |
色 | イエロー |
フォークエクステンションの設計 | ピンスタイル |
フォークの厚さ | 1.75 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 2.38 " |
長さ | 38.88 " |
材料 | ポリエチレン |
素材の厚さ | 0.19 " |
測定単位 | ペア |
製品データシート | ヴェスティル-rp-f4-36.pdf |
使用可能なフォーク長さ | 36 " |
使用可能なフォーク幅 | 4" |
フォークブレードの高さに合わせて使用してください | 2" |
フォークブレードの長さで使用 | 36 " |
フォークブレード幅で使用 | 4" |
幅(Width) | 5.69 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 6.03 |
船の長さ(cm) | 98.74 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。