HYDE ダクトと布のテープ
HVACテープ
Shurtape HVACテープは、UL 181A-P / B-FX規格に従って設計されており、接合部、接続部、グラスファイバーダクトボードの継ぎ目を接続およびシールするのに適した強力なアクリル接着剤を備えています。 これらのテープは、-20〜260°Fの温度範囲で気密結合を形成し、極端な温度変動での安定性を向上させます。 それらは55メートルと110メートルの長さのオプションで利用可能です Raptor Supplies.
Shurtapeも提供しています ガファーのテープ 光の反射を防ぐマット仕上げが追加されています。
Shurtape HVACテープは、UL 181A-P / B-FX規格に従って設計されており、接合部、接続部、グラスファイバーダクトボードの継ぎ目を接続およびシールするのに適した強力なアクリル接着剤を備えています。 これらのテープは、-20〜260°Fの温度範囲で気密結合を形成し、極端な温度変動での安定性を向上させます。 それらは55メートルと110メートルの長さのオプションで利用可能です Raptor Supplies.
Shurtapeも提供しています ガファーのテープ 光の反射を防ぐマット仕上げが追加されています。
プレミアム保存シーリングテープ、3インチ
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TFSBLKMINI | ¥2,783 | ||
B | TSFSCLRMINI | ¥2,783 |
ダクトテープ
Shurtape スタッコ ダクト テープは、窓やドアのフレームの保護、結束、保持、接合用途に最適です。 これらのダクトテープには、優れた保持力、適合性、耐紫外線性、きれいに剥がせる、簡単に引き裂けるなどの機能が満載されています。 シルバー、レッド、ブルー、バーガンディ、グリーンのカラーバリエーションがあります。
Raptor Supplies Shurtapeも提供しています 両面テープ、ビニールクロスの裏地付きで、引張強度とともに美的魅力を必要とする用途に適しています。
Shurtape スタッコ ダクト テープは、窓やドアのフレームの保護、結束、保持、接合用途に最適です。 これらのダクトテープには、優れた保持力、適合性、耐紫外線性、きれいに剥がせる、簡単に引き裂けるなどの機能が満載されています。 シルバー、レッド、ブルー、バーガンディ、グリーンのカラーバリエーションがあります。
Raptor Supplies Shurtapeも提供しています 両面テープ、ビニールクロスの裏地付きで、引張強度とともに美的魅力を必要とする用途に適しています。
形式 | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | タイプ | 色 | 直径 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-672 | ¥425,410 | 16 | |||||||||
B | PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥4,913 | 1 | |||||||||
C | SF 682 | ¥5,988 | 1 | |||||||||
D | PC 009 RED-72mm x 55m-16 rls/cs | ¥4,009 | 1 | |||||||||
E | PC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs | ¥5,431 | 1 | |||||||||
F | PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥3,512 | 1 | |||||||||
G | PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥3,895 | 1 | |||||||||
A | P-672 | ¥476,029 | 24 | |||||||||
H | PC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥3,810 | 1 | |||||||||
I | PC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥3,115 | 1 | |||||||||
J | PC 009 BRG - 72mm x 55m | ¥4,553 | 1 | |||||||||
K | SF 682 | ¥7,883 | 1 | |||||||||
L | PC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs | ¥5,236 | 1 | |||||||||
M | PC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥4,400 | 1 | |||||||||
N | PC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥2,467 | 1 | |||||||||
O | PC 622 | ¥131,167 | 1 | |||||||||
P | PC 667 | ¥3,727 | 1 | |||||||||
O | PC 622 | ¥144,266 | 1 |
特殊ダクトテープ
Shurtape専用の屋外布ダクトテープは、14日間の耐紫外線性と防水性の裏地を提供します。 それらは簡単に裂け、使用後にきれいに取り除くことができます。 これらのテープは、アルミニウム、陽極酸化金属、鋼、ビニールなどの塗装されていない表面の保護マスキングに広く使用されています。 黄色と黒の色で利用可能な幅広い特殊ダクトテープから選択してください Raptor Supplies。 Shurtapeも販売しています HVACテープ 極端な温度変動(-20から260°F)の間でも安定性を提供します。
Shurtape専用の屋外布ダクトテープは、14日間の耐紫外線性と防水性の裏地を提供します。 それらは簡単に裂け、使用後にきれいに取り除くことができます。 これらのテープは、アルミニウム、陽極酸化金属、鋼、ビニールなどの塗装されていない表面の保護マスキングに広く使用されています。 黄色と黒の色で利用可能な幅広い特殊ダクトテープから選択してください Raptor Supplies。 Shurtapeも販売しています HVACテープ 極端な温度変動(-20から260°F)の間でも安定性を提供します。
補修テープ
補修テープ
形式 | モデル | 鋼への接着 | 義務評価 | 長さ | パフォーマンス温度 | テープ幅 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC521-クリア-96MM X 36YD (12PK) | ¥76,121 | 12 | ||||||||
A | TC521-クリア-72MM X 36YD (16PK) | ¥70,955 | 16 | ||||||||
B | TC359-48MM X 55M(24PK) | ¥61,499 | 24 |
汎用ダクトテープ
Shurtape汎用ダクトテープは、シーリング、シーミング、修理、保持、防水の用途だけでなく、修復業界での作業にも最適です。 それらは、より良い取り扱い特性のために非対称の形状と表面の周りに快適にフィットするノングレアと防水の裏地を特徴とします。 これらのダクトテープは非常に低温に耐えることができ、6、7、8、および9ミルの厚さのオプションで利用できます。
ステンレス鋼管およびカラーコードオブジェクトのエンドキャップをシールするために、Shurtapeも提供しています 特殊ダクトテープ 優れた保持能力のための核グレードの布裏地付き。
Shurtape汎用ダクトテープは、シーリング、シーミング、修理、保持、防水の用途だけでなく、修復業界での作業にも最適です。 それらは、より良い取り扱い特性のために非対称の形状と表面の周りに快適にフィットするノングレアと防水の裏地を特徴とします。 これらのダクトテープは非常に低温に耐えることができ、6、7、8、および9ミルの厚さのオプションで利用できます。
ステンレス鋼管およびカラーコードオブジェクトのエンドキャップをシールするために、Shurtapeも提供しています 特殊ダクトテープ 優れた保持能力のための核グレードの布裏地付き。
形式 | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 009 WHI-48mm x 55m-24 rls/cs | ¥2,462 | |||||||||
B | PC 009 BLK-72mm x 55m-16 rls/cs | ¥4,033 | |||||||||
C | PC 009 OLV - 48mm x 55m | ¥3,089 | |||||||||
D | PC 600 | ¥25,461 | |||||||||
D | PC 600 | ¥67,033 | |||||||||
E | PC 460 | ¥1,823 | |||||||||
D | PC 600 | ¥25,461 | |||||||||
D | PC 600 | ¥2,951 | |||||||||
F | PC 600 | ¥2,924 | |||||||||
G | PC 589 | ¥52,704 | |||||||||
D | PC 600 | ¥3,051 | |||||||||
H | PC 600 | ¥25,461 | |||||||||
I | PC 460 | ¥39,142 | |||||||||
J | PC 599 | ¥56,586 |
3903シリーズ、ビニールダクトテープ
形式 | モデル | 粘着力 | 色 | アイテム価格 | 材料 | パフォーマンス温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3903 | ¥3,799 | |||||||
B | 3903 | ¥4,035 | |||||||
C | 3903 | ¥3,680 | |||||||
D | 3903 | ¥4,345 | |||||||
E | 3903 | ¥3,506 | |||||||
F | 3903 | ¥3,897 | |||||||
G | 3903 | ¥3,701 | |||||||
H | 4-50-3903-ブラック | ¥12,178 | |||||||
I | 3903 | ¥10,452 | |||||||
J | 1-50-3903-グリーン | ¥3,387 | |||||||
K | 1-50-3903-グレー | ¥3,710 | |||||||
L | 1-50-3903-赤 | ¥3,472 | |||||||
M | 1-50-3903-ホワイト | ¥3,210 | |||||||
N | 1.5-50-3903-青 | ¥4,868 | |||||||
K | 1.5-50-3903-グレー | ¥4,781 | |||||||
K | 4-50-3903-グレー | ¥12,896 | |||||||
L | 4-50-3903-赤 | ¥12,609 | |||||||
O | 3903 | ¥2,484 | |||||||
P | 3903 | ¥1,657 | |||||||
Q | 3903 | ¥1,695 | |||||||
R | 3903 | ¥1,700 | |||||||
S | 3903 | ¥1,693 | |||||||
O | 3903 | ¥1,689 | |||||||
T | 3903 | ¥9,826 | |||||||
Q | 3903 | ¥10,478 |
ユーティリティクロステープ、1インチX60ヤード
形式 | モデル | 粘着力 | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27-1 "x60yd | ¥529,715 | ||||||
B | 79-WHITE-1 "X60YD | ¥596,330 | ||||||
C | 361 | ¥44,756 | ||||||
D | 361 | ¥1,734,645 | ||||||
E | 361 | ¥1,578,590 | ||||||
F | 361 | ¥2,203,078 |
ユーティリティクロステープ、0.5インチX60ヤード
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 27-1 / 2 "x60yd | ¥579,791 | |
B | 79-ホワイト-1/2 "X60YD | ¥441,381 |
ユーティリティクロステープ、1インチX72ヤード
形式 | モデル | 色 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11 1/4インチ x 72ヤード | ¥624,518 | |||
B | 28-1 "X72YD | ¥575,507 |
ガファーズテープ
Shurtape Gafferのテープは、オーディオ/ビジュアル、テレビ、写真、見本市、コンベンション、ホスピタリティ、劇場、映画業界で、ワイヤー、コード、ライト、または小道具を束ねてテーピングするために使用されます。 これらのユニットは、強力な接着剤を使用したビニールクロスの裏地を備えており、優れた引張強度、最大の耐熱性、および接着剤の残留物を損傷したり残したりすることなく簡単に取り外すことができます。 引き裂きやすいマット仕上げのテープは、光の反射を防ぎ、一般的なステージフロアに簡単に適合して、つまずきを防ぎ、雰囲気の美的魅力を維持します。 24、48、72mm幅のバリエーションで利用可能なこれらの工業用グレードのガファーのテープの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Shurtape Gafferのテープは、オーディオ/ビジュアル、テレビ、写真、見本市、コンベンション、ホスピタリティ、劇場、映画業界で、ワイヤー、コード、ライト、または小道具を束ねてテーピングするために使用されます。 これらのユニットは、強力な接着剤を使用したビニールクロスの裏地を備えており、優れた引張強度、最大の耐熱性、および接着剤の残留物を損傷したり残したりすることなく簡単に取り外すことができます。 引き裂きやすいマット仕上げのテープは、光の反射を防ぎ、一般的なステージフロアに簡単に適合して、つまずきを防ぎ、雰囲気の美的魅力を維持します。 24、48、72mm幅のバリエーションで利用可能なこれらの工業用グレードのガファーのテープの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
510 プレミアム ガファーズ テープ
乾式壁メッシュテープ
ダクトテープ
ガムテープ
シュルテープダクトテープは、固定、修理、束ね、継ぎ合わせ、パッケージング、色分け、マスキングの用途に最適です。 これらの5層テープは、布補強材にラミネートされた耐水性ポリエチレン裏地と、優れた粘着性、適合性、保持力、および耐熱性を実現するために、最下層に強力なゴム接着剤を備えています。 ブランドのD154シリーズモデルは、両面接着面を備えています(片面はマスキング作業用の画家用テープ接着剤、もう一方は保護カバーをしっかりと保持するためのゴム接着剤)。 ドライアプリケーションとウェットアプリケーションの両方に最適です。 シルバー、ブラック、ナチュラル/ブルーのライナーカラーバリエーションで利用可能なこれらの布とダクトテープの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
シュルテープダクトテープは、固定、修理、束ね、継ぎ合わせ、パッケージング、色分け、マスキングの用途に最適です。 これらの5層テープは、布補強材にラミネートされた耐水性ポリエチレン裏地と、優れた粘着性、適合性、保持力、および耐熱性を実現するために、最下層に強力なゴム接着剤を備えています。 ブランドのD154シリーズモデルは、両面接着面を備えています(片面はマスキング作業用の画家用テープ接着剤、もう一方は保護カバーをしっかりと保持するためのゴム接着剤)。 ドライアプリケーションとウェットアプリケーションの両方に最適です。 シルバー、ブラック、ナチュラル/ブルーのライナーカラーバリエーションで利用可能なこれらの布とダクトテープの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ダクトテープ
形式 | モデル | 厚さ | 粘着力 | 色 | 幅(Width) | 直径 | グレード | 長さ | パフォーマンス温度 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 558CA | ¥7,788 | 1 | |||||||||
B | 850UV | ¥2,875 | 1 | |||||||||
C | 307 | ¥1,411 | 1 | |||||||||
D | 307 | ¥2,473 | 1 | |||||||||
E | 2280 | ¥2,482 | 1 | |||||||||
F | 2280 | ¥2,212 | 1 | |||||||||
G | 2280 | ¥2,163 | 1 | |||||||||
H | 394 | ¥1,780 | 1 | |||||||||
I | 2280 | ¥2,394 | 1 | |||||||||
J | 2280 | ¥2,586 | 1 | |||||||||
K | 2280 | ¥2,811 | 1 | |||||||||
L | 2280 | ¥2,171 | 1 | |||||||||
M | 2280 | ¥2,127 | 1 | |||||||||
N | 1086558 | ¥63,110 | 48 | |||||||||
O | 675003 | ¥3,051 | 1 | |||||||||
P | 2280 | ¥2,239 | 1 | |||||||||
Q | 2280 | ¥2,811 | 1 | |||||||||
R | 2280 | ¥2,339 | 1 | |||||||||
S | 2280 | ¥2,883 | 1 | |||||||||
T | 2280 | ¥4,250 | 1 | |||||||||
H | 396 | ¥2,231 | 1 | |||||||||
U | 396 | ¥3,446 | 1 | |||||||||
V | 398 | ¥2,399 | 1 | |||||||||
U | 398 | ¥3,196 | 1 | |||||||||
W | 398 | ¥2,458 | 1 |
PTFEコーティングされた布テープ
形式 | モデル | 粘着力 | 色 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-36-5451 | ¥493,646 | |||||||
B | 5451 | ¥31,175 | |||||||
B | 5451 | ¥79,241 | |||||||
B | 5451 | ¥7,439 | |||||||
A | 3 / 4-36-5451 | ¥61,975 | |||||||
A | 3-36-5451 | ¥292,842 | |||||||
B | 5451 | ¥48,399 | |||||||
B | 5451 | ¥12,388 | |||||||
A | 1-36-5451 | ¥86,136 | |||||||
A | 1 / 2-36-5451 | ¥48,443 | |||||||
A | 2-36-5451 | ¥151,841 | |||||||
A | 12-36-5451 | ¥925,985 | |||||||
B | 5451 | ¥17,108 | |||||||
C | 5151 | ¥88,287 | |||||||
D | 1-36-5151 | ¥50,783 | |||||||
C | 5151 | ¥16,615 | |||||||
C | 5151 | ¥4,711 | |||||||
C | 5151 | ¥24,807 | |||||||
C | 5151 | ¥46,756 | |||||||
D | 6-36-5151 | ¥286,426 | |||||||
D | 12-36-5151 | ¥505,269 | |||||||
D | 2-36-5151 | ¥102,801 | |||||||
C | 5151 | ¥9,027 | |||||||
D | 3-36-5151 | ¥149,568 | |||||||
C | 5151 | ¥5,950 |
ダクトテープ
詳細はこちら
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ねじ山インサート
- 圧縮空気トリートメント
- プーラーとセパレーター
- 通信部
- 圧縮シール
- チェアハンドトラック
- 回生ブロワーインレットフィルター
- 復水ポンプアクセサリ
- ドラムキャリア
- DAYTON 時間遅延リレー、240VAC
- SUPER-STRUT AB260シリーズアングルフィッティング
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーシェルフユニット、ウルトラビン
- WRIGHT TOOL ゴム槌
- APOLLO VALVES 77CLF-800シリーズボールバルブ
- ANVIL パイプサポートベース、ボルト締め、亜鉛メッキ
- START INTERNATIONAL LD6000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
- APACHE HOSE & BELTING CO INC コンベヤーベルト1プライ
- INGERSOLL-RAND エアリベッター
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機