定額配送

定額配送で 円4505

3M 1-36-5151 布テープ 1 x 36 ヤード 4.5 ミル ライトブラウン | AA6WNV 15C894

3M 7000001258 5151 布テープ 1 x 36 ヤード 4.5 ミル ライトブラウン

品目: AA6WNV型: 7000001258相互参照: 15C894 / 5151
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥57,061 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

ItemPTFEコーティングされた布テープ
接着剤シリコーン
接着剤シリコーン
バッキング材
クリーン除去時間未評価
色圏ブラウン、タン
カラーファミリーブラウン
ダクトテープの主な材料コーティングされた布
ダクトテープの幅1"
長さ36ヤード
材料PTFE含浸グラスファイバー
接着面の数1
パフォーマンス温度-100°F〜+ 400°F
製品形態連続ロール
形状連続ロール
厚さ4.5千
幅(Width)1"
鋼への接着33オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 5151
共通産業組立・製造、一般メンテナンス・修理、倉庫
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ36ヤード
インペリアルテープ幅1"
インペリアルテープ WXL1 "x36ヤード。
最大テープ性能温度500°F
メートル法のテープ長さ32.2m
メートル法のテープ幅25.4 mm
最小テープ性能温度-100°F
全径3 1 / 4 "
パッケージ数量1
シリーズ5151シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造
テープ裏地PTFEコーティング布
テープカラー(フィニアン・タン)
テープの伸び5%
テープ抵抗特性耐摩耗性
テープサブタイプPTFE 滑らかな表面のガラスクロステープ
テープ引張強度100ポンド/インチ
テープの厚さ3千
テープタイプPTFEおよびシリコン製平滑面テープ
温度範囲-100°F〜+ 500°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)11.43
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力色圏長さ抗張力厚さ幅(Width)価格
3M5151布テープ1 / 2x5ヤード4.5ミルライトブラウン| AA6VTU 15C404 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。1 / 2 "¥3,888
3M5151布テープ12x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTV 15C405 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。12 "¥86,157
3M5151布テープ1x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTW 15C406 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。1"¥7,734
3M5151布テープ2x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTX 15C407 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。2"¥16,161
3M5151布テープ3 / 4x5ヤード4.5ミルライトブラウン| AA6VTY 15C408 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。3 / 4 "¥5,833
3M5151布テープ3x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTZ 15C409 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。3"¥24,304
3M5151クロステープ6x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VUA 15C410 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。6"¥46,656

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 7000001258 5151 布テープ 1 x 36 ヤード 4.5 ミル ライトブラウン
¥57,061 /単価