入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFE帯電防止テープ |
粘着力 | 65オンス/インチ |
接着剤 | クリーンリリースシリコーン |
色 | ブラック |
長さ | 18ヤード。 |
材料 | PTFE コーティングされたグラスファイバー生地、ライナー付き |
パフォーマンス温度 | -100度から500度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 175ポンド/インチ |
厚さ | 8mil。 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 材料 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15C810 | 45オンス/インチ | PTFEコーティンググラスファイバーファブリック | 80ポンド/インチ | 5mil。 | 1" | ¥24,048 | |
15C811 | 45オンス/インチ | PTFEコーティンググラスファイバーファブリック | 80ポンド/インチ | 5mil。 | 2" | ¥44,287 | |
15C812 | 45オンス/インチ | PTFEコーティンググラスファイバーファブリック | 80ポンド/インチ | 5mil。 | 3" | ¥65,683 | |
15C813 | 45オンス/インチ | PTFEコーティンググラスファイバーファブリック | 80ポンド/インチ | 5mil。 | 4" | ¥89,281 | |
15D540 | 50オンス/インチ | PTFEコーティンググラスファイバーファブリック | 150ポンド/インチ | 7mil。 | 1" | ¥27,710 | |
15D541 | 50オンス/インチ | PTFEコーティンググラスファイバーファブリック | 150ポンド/インチ | 7mil。 | 2" | ¥59,153 | |
15D542 | 50オンス/インチ | PTFEコーティンググラスファイバーファブリック | 150ポンド/インチ | 7mil。 | 3" | ¥80,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。