SHURTAPE 汎用ダクトテープ
形式 | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 009 OLV - 48mm x 55m | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,219 | |
B | PC 009 WHI-48mm x 55m-24 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,539 | |
C | PC 009 BLK-72mm x 55m-16 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,033 | |
D | PC 600 | 32度から200度F | 50オンス/インチ | ラバー | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 72 mm | ブルゴーニュ | 5.939 " | ¥67,033 | |
D | PC 600 | 32度から200度F | 50オンス/インチ | ラバー | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 72 mm | ブラック | 5.939 " | - | 見積依頼
|
E | PC 460 | 50度から200度F | 46オンス/インチ | 天然ゴム | 20ポンド/インチ | 6mil。 | 48 mm | シルバー | 4.18 " | ¥1,795 | |
D | PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | ホワイト | 5.94 " | - | 見積依頼
|
D | PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | イエロー | 5.94 " | ¥3,051 | |
D | PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | レッド | 5.94 " | ¥3,042 | |
F | PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | オリーブ | 5.94 " | - | 見積依頼
|
G | PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | シルバー | 5.94 " | ¥2,834 | |
H | PC 460 | 50度から200度F | 46オンス/インチ | 天然ゴム | 20ポンド/インチ | 6mil。 | 72 mm | シルバー | 5.19 " | ¥40,241 | |
I | PC 589 | 50度から200度F | 106オンス/インチ | ラバー | 18ポンド/インチ | 7mil。 | 48 mm | シルバー | 5.211 " | ¥54,899 | |
J | PC 599 | 50度から200度F | 131オンス/インチ | ラバー | 20ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | シルバー | 5.211 " | ¥57,810 |
汎用ダクトテープ
Shurtape汎用ダクトテープは、シーリング、シーミング、修理、保持、防水の用途だけでなく、修復業界での作業にも最適です。 それらは、より良い取り扱い特性のために非対称の形状と表面の周りに快適にフィットするノングレアと防水の裏地を特徴とします。 これらのダクトテープは非常に低温に耐えることができ、6、7、8、および9ミルの厚さのオプションで利用できます。
ステンレス鋼管およびカラーコードオブジェクトのエンドキャップをシールするために、Shurtapeも提供しています 特殊ダクトテープ 優れた保持能力のための核グレードの布裏地付き。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 靴カバーとヘアネットディスペンサー
- 超硬バー
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- エアフィルターとエレメント
- 空気圧ホース
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 殺虫剤と害虫駆除
- スプレー塗料とプライマー
- マニュアル
- SALSBURY INDUSTRIES 携帯電話ロッカー、マスターキーロック
- ELESA 凹型プルハンドル
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 柔軟な非金属ポリタフI /ポリタフIIコンジット、PVC
- BRADLEY スロープトップロッカーのエンドパネル
- VULCAN HART ヒーター、104V
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS トランジション圧縮アダプター、ガスケット x COVC スピゴット
- EBERBACH バークランプ
- EATON HFWFシリーズ 完全モールドケース遮断器、Fフレーム
- EATON XT シリーズ IEC モーター制御
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、1インチピッチ、ステンレススチール