SHURTAPE PC 599 ダクトテープ 9 ミル シルバー PK24
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
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 131オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | シルバー |
直径 | 5.211 " |
グレード | 産業 |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 20ポンド/インチ |
厚さ | 9mil。 |
タイプ | ガムテープ |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 16.99 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 460 | 50度から200度F | 46オンス/インチ | 天然ゴム | 20ポンド/インチ | 6mil。 | 48 mm | シルバー | 4.18 " | ¥1,795 | ||
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | ホワイト | 5.94 " | - | 見積依頼
| |
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | イエロー | 5.94 " | ¥3,051 | ||
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | レッド | 5.94 " | ¥3,043 | ||
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | オリーブ | 5.94 " | - | 見積依頼
| |
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | シルバー | 5.94 " | ¥2,834 | ||
PC 460 | 50度から200度F | 46オンス/インチ | 天然ゴム | 20ポンド/インチ | 6mil。 | 72 mm | シルバー | 5.19 " | ¥40,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。