入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 50オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム |
色 | イエロー |
直径 | 5.94 " |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 22ポンド/インチ |
厚さ | 9mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 460 | 50度から200度F | 46オンス/インチ | 天然ゴム | 20ポンド/インチ | 6mil。 | 48 mm | シルバー | 4.18 " | ¥1,795 | ||
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | ホワイト | 5.94 " | - | 見積依頼
| |
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | レッド | 5.94 " | ¥3,043 | ||
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | オリーブ | 5.94 " | - | 見積依頼
| |
PC 600 | 50度から200度F | 50オンス/インチ | 天然ゴム | 22ポンド/インチ | 9mil。 | 48 mm | シルバー | 5.94 " | ¥2,834 | ||
PC 460 | 50度から200度F | 46オンス/インチ | 天然ゴム | 20ポンド/インチ | 6mil。 | 72 mm | シルバー | 5.19 " | ¥40,241 | ||
PC 589 | 50度から200度F | 106オンス/インチ | ラバー | 18ポンド/インチ | 7mil。 | 48 mm | シルバー | 5.211 " | ¥54,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。