SHURTAPEガファーズテープ
形式 | モデル | 色 | 直径 | 材料 | パフォーマンス温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-628 | ブラック | 6.068 " | コーティングされた布 | 50度から180度F | 24 mm | ¥237,336 | |
B | P-628 | ブラック | 6.083 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 72 mm | ¥192,559 | |
C | P-628 | ブラウン | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 48 mm | - | 見積依頼
|
D | P-628 | グレー | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 48 mm | ¥181,919 | |
A | P-628 | グリーン | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 48 mm | ¥200,111 | |
E | P-628 | レッド | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から200度F | 48 mm | ¥214,837 | |
F | P-628 | ホワイト | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から200度F | 48 mm | ¥200,111 | |
A | P-628 | イエロー | 6.071 " | コーティングされた布 | 50度から180度F | 48 mm | ¥200,143 |
ガファーズテープ
Shurtape Gafferのテープは、オーディオ/ビジュアル、テレビ、写真、見本市、コンベンション、ホスピタリティ、劇場、映画業界で、ワイヤー、コード、ライト、または小道具を束ねてテーピングするために使用されます。 これらのユニットは、強力な接着剤を使用したビニールクロスの裏地を備えており、優れた引張強度、最大の耐熱性、および接着剤の残留物を損傷したり残したりすることなく簡単に取り外すことができます。 引き裂きやすいマット仕上げのテープは、光の反射を防ぎ、一般的なステージフロアに簡単に適合して、つまずきを防ぎ、雰囲気の美的魅力を維持します。 24、48、72mm幅のバリエーションで利用可能なこれらの工業用グレードのガファーのテープの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黒パイプ継手
- ペイントアプリケーター
- カラーベアリング
- リングゲージ
- 販売
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 油圧ろ過
- コンクリートとアスファルト
- CONRADER CTFシリーズタンク内チェックバルブ
- LOVEJOY CJシリーズハブ、粉末金属、AおよびBスタイルのインチボア
- HOFFMAN タイプ 4X フロア マウント 3 点ラッチ切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 16-28 Un
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、550/575/600V 一次側
- EATON 熱ユニット
- ROBERTSHAW パイロット
- INSTOCK 壁の規格
- SMC VALVES ITV2000シリーズレギュレータ
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-L スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機