SHURTAPE P-628 ガッファーテープ 24mm×50m 黒 PK48
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
アイテム価格 | ガファーのテープ |
粘着力 | 75オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | ブラック |
直径 | 6.068 " |
グレード | 産業 |
長さ | 50m |
材料 | コーティングされた布 |
パフォーマンス温度 | 50度から180度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 50ポンド/インチ |
厚さ | 10.75mil。 |
タイプ | ガファーのテープ |
幅(Width) | 24 mm |
船の重量(kg) | 16.19 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 材料 | パフォーマンス温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-628 | ブラック | 6.083 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 72 mm | ¥192,559 | ||
P-628 | ブラウン | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 48 mm | - | 見積依頼
| |
P-628 | グレー | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 48 mm | ¥181,919 | ||
P-628 | グリーン | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から180度F | 48 mm | ¥200,111 | ||
P-628 | レッド | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から200度F | 48 mm | ¥214,837 | ||
P-628 | ホワイト | 6.071 " | ビニールコーティング布 | 50度から200度F | 48 mm | ¥200,111 | ||
P-628 | イエロー | 6.071 " | コーティングされた布 | 50度から180度F | 48 mm | ¥200,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。