入手する 水曜日, 4月 28
送料無料
30日間の無料返品
品目 | PTFEコーティングされた布テープ |
色 | ライトブラウン |
粘着力 | 30オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
期間 | 5ヤード |
材料 | PTFE含浸グラスファイバー |
パフォーマンス温度 | -100度から400度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 100ポンド/インチ |
厚さ | 4.5千 |
幅 | 12 " |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7019594010 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける