入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 50オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | オリーブドラブ |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 30度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 29ポンド/インチ |
厚さ | 9mil。 |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 色 | 幅(Width) | 直径 | グレード | 長さ | パフォーマンス温度 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 14mil。 | 45オンス/インチ | ブラック | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥5,729 | ||
557 | 14mil。 | 45オンス/インチ | シルバー | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,519 | ||
357 | 13mil。 | 55オンス/インチ | レッド | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥5,384 | ||
345 | 12mil。 | 48オンス/インチ | ブラック | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,016 | ||
357N | 13mil。 | 65オンス/インチ | シルバー | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,182 | ||
357N | 13mil。 | 65オンス/インチ | シルバー | 72 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥7,303 | ||
357N | 13mil。 | 65オンス/インチ | レッド | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。