入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 20オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | レッド |
長さ | 50ヤード。 |
材料 | ビニール |
パフォーマンス温度 | 最大250度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 14ポンド/インチ |
厚さ | 6.3mil。 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 色 | アイテム価格 | 材料 | パフォーマンス温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-50-3903-青 | 20オンス/インチ | 青 | ガムテープ | ビニール | 最大250度F | 1" | ¥3,400 | ||
1-50-3903-グリーン | 20オンス/インチ | グリーン | ガムテープ | ビニール | 最大250度F | 1" | ¥3,491 | ||
1-50-3903-グレー | 20オンス/インチ | グレー | ガムテープ | ビニール | 最大250度F | 1" | ¥3,710 | ||
1-50-3903-赤 | 20オンス/インチ | レッド | ガムテープ | ビニール | 最大250度F | 1" | ¥3,580 | ||
1-50-3903-ホワイト | 20オンス/インチ | ホワイト | ガムテープ | ビニール | 最大250度F | 1" | ¥3,310 | ||
1-50-3903-黄色 | 20オンス/インチ | イエロー | ガムテープ | ビニール | 最大250度F | 1" | ¥3,580 | ||
1.5-50-3903-青 | 20オンス/インチ | 青 | ガムテープ | ビニール | 最大250度F | 1.5 " | ¥5,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。