入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 50オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム/合成ゴムブレンド |
色 | レッド |
直径 | 46 " |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 22ポンド/インチ |
厚さ | 9mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | タイプ | 色 | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 622 | 200度F | 60オンス/インチ | ラバー | 45ポンド/インチ | 12.5千 | ダクト&修理テープ | ブラック | 6.542 " | 1 | ¥135,985 | ||
PC 622 | 50度から200度F | 60オンス/インチ | ラバー | 36ポンド/インチ | 12.5mil。 | ガムテープ | オリーブ | 6.542 " | 1 | ¥136,463 | ||
P-672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ¥368,007 | ||
P-672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ¥472,772 | ||
PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥4,913 | ||
PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥4,016 | ||
PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥3,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。