入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガファーズテープ |
粘着力 | 50オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | ネオンオレンジ |
長さ | 45m |
材料 | PVCコーティング布 |
パフォーマンス温度 | 30度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 42ポンド/インチ |
厚さ | 11.5mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 48 mm | ネオンピンク | - | ガファーズテープ | 45m | PVCコーティング布 | 30度から200度F | 連続ロール | ¥6,617 | ||
510 | 48 mm | ネオンイエロー | - | ガファーズテープ | 45m | PVCコーティング布 | 30度から200度F | 連続ロール | ¥6,766 | ||
510 | 48 mm | ネオングリーン | - | ガファーズテープ | 45m | PVCコーティング布 | 30度から200度F | 連続ロール | ¥6,668 | ||
510 | 1.5 " | ブラック | 6.187 " | ガファーズテープ | 55ヤード。 | マット仕上げのコーティング布 | 30度から200度F | ロール | ¥5,784 | ||
510 | 48 mm | ブラウン | 6.187 " | ガファーズテープ | 50m | マット仕上げのコーティング布 | 30度から200度F | ロール | ¥6,753 | ||
510 | 48 mm | ブラック | 6.187 " | ガファーズテープ | 50m | マット仕上げのコーティング布 | 30度から200度F | ロール | ¥6,122 | ||
510 | 4" | グレー | 6 5 / 16 " | ガファーのテープ | 55ヤード。 | ビニールコーティング布 | 40度から200度F | 連続ロール | ¥15,939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。