Polykenテープ販売代理店 (55 アイテム) | Raptor Supplies 日本

POLYKEN

フィルタ

接着剤シーラントとテープ

510510307510510510510510510510510510

接着剤シーラントとテープ フィルタ

両面テープ

カーペットの設置だけでなく、汎用の取り付けや保持の用途にも広く使用されています。 40オンス/インチの接着強度を持ち、最大30ポンド/インチの引張強度を提供できるゴム接着剤を備えています。 11ミルと13ミルの厚さ、48 mm、72 mm、1インチ幅のバリエーションがあります

ダクトと布のテープ

カーゴピットシームテープ、クロステープ、ダクトテープ、ガッファーテープ、シームテープが含まれており、断熱ダクトのシール、色分け作業、パイプ端のラッピングに最適です。

ダクトテープ48mmx 55m7ミルシルバー
品目: AD2DXQ
型: 307
¥1,785 /単価
カートに追加

フィルムテープ

不規則な表面や粗い表面に優れた接着力を提供するように設計された、UVおよび耐湿性のフィルムテープ。 継ぎ合わせ、シーリング、スプライシングサービス、およびラベルやボートを沈下から保護するのに理想的です。 黒、赤、白、クリアのバリエーションがあります

ホイルテープ

ポリケンについて

Berry Global のサブブランドである Polyken は、自動車、芸術およびエンターテイメント、HVAC 業界におけるテーピングおよび接着ソリューションを提供する最も信頼できる供給元の XNUMX つです。 Polyken の広範なカタログには、スプレー接着剤、医療用転写テープ、電気テープ、ダクトテープ、カーペットテープ、ハーネステープ、フィルムテープ、ホイルテープが含まれています。 ポリケン 両面布テープ 両面に強力なゴム接着剤が付いており、汎用の取り付けと保持の目的に最適です。また、カーペットやPEライナーを取り付けて、簡単に巻き戻すことができます。 これらのテープは、剥離時に最小限の残留物を残し、30〜30°Fの動作温度で最大200ポンド/インチの引張荷重を処理できます。HVACシステムのパッチ適用または修理作業で防水および気密シールを作成するためとダクト、ブランドの ホイルテープ 耐久性の高い全天候型ホイル構造をブチルマスチックでさらにコーティングし、寒さ、日光、水、熱に対して優れた耐性を示すため、最適です。 これらのブチル シーラント テープは亜鉛メッキ材料での使用に適合しており、表面への塗装を容易にするため、追加のコーキングの必要性を防ぎます。 幅 48 mm と 72 mm のオプションがあり、 Raptor Supplies.