入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 修理用テープ |
粘着力 | 71オンス/インチ |
鋼への接着 | 64オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
粘着タイプ | ラバー |
色 | シルバー |
直径 | 6.123 " |
義務評価 | 標準義務 |
伸長 | 視聴者の38%が |
フォーマット | 片面 |
グレード | 産業 |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 200度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | ブラック |
テープ幅 | 1 7 / 8 " |
抗張力 | 26ポンド/インチ |
厚さ | 9千 |
タイプ | ダクト&修理テープ |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。