VESTIL ドラムリフター 製造および倉庫施設でドラムを持ち上げて分配するための最大4000ポンドの容量のバッテリーまたは手動操作のスリング、リフター、ジャッキ、およびキャリア
製造および倉庫施設でドラムを持ち上げて分配するための最大4000ポンドの容量のバッテリーまたは手動操作のスリング、リフター、ジャッキ、およびキャリア
ドラムリフターは、化学薬品やその他の液体が入った重いドラム缶を持ち上げて輸送するように設計されています。これらの機械は、製造、倉庫保管、化学処理で使用されます。...続きを読む
FMDL シリーズ自動イーグルビークドラムリフター
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDL-1 | ¥304,285 | ||||||||
B | FMDL-2 | ¥477,039 | ||||||||
C | FMDL-1-LDS-B1 | ¥294,155 | 見積依頼 | |||||||
D | FMDL-1-LDS-R3 | ¥291,596 | 見積依頼 | |||||||
E | FMDL-2-LDS-B1 | ¥444,151 | 見積依頼 | |||||||
F | FMDL-2-LDS-R3 | ¥439,267 | 見積依頼 |
S-CBシリーズカウンターバランスドラムリフター
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-CB-62-DDC | ¥2,607,920 | 見積依頼 | |||||||
B | S-CB-62-SDC | ¥2,558,781 | 見積依頼 |
ステンレス製ドラムリフター
Vestilステンレス鋼ドラムリフターは、30および55ガロン、鋼またはプラスチックドラムを持ち上げ、収納し、輸送するための安定化アームとの304点ドラム接触を提供します。 これらのユニットは、強力で耐久性のあるXNUMX SS構造であり、XNUMX人ですばやく簡単に操作できます。 ドラムリフター/トランスポーターは、製薬、ウォッシュダウン、クリーンルームの用途に最適であり、オペレーターがパレットにドラムを出し入れすることができます。 昇降用のフットポンプと、ドラムリフターがパレット上を滑ってドラムをつかむことができるストラドルレッグを備えています。 Raptor Supplies オーバーヘッドホイスト、クレーン、フォークリフトアタッチメントで使用するためのこれらのさまざまなドラムリフターを提供しています。
Vestilステンレス鋼ドラムリフターは、30および55ガロン、鋼またはプラスチックドラムを持ち上げ、収納し、輸送するための安定化アームとの304点ドラム接触を提供します。 これらのユニットは、強力で耐久性のあるXNUMX SS構造であり、XNUMX人ですばやく簡単に操作できます。 ドラムリフター/トランスポーターは、製薬、ウォッシュダウン、クリーンルームの用途に最適であり、オペレーターがパレットにドラムを出し入れすることができます。 昇降用のフットポンプと、ドラムリフターがパレット上を滑ってドラムをつかむことができるストラドルレッグを備えています。 Raptor Supplies オーバーヘッドホイスト、クレーン、フォークリフトアタッチメントで使用するためのこれらのさまざまなドラムリフターを提供しています。
形式 | モデル | 容量 | 深さ | ドラムタイプ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-LT-SS | ¥1,971,607 | 見積依頼 | |||||
B | DL-1000-SS | ¥185,207 | 見積依頼 |
ドラムリフター
Vestil ドラムリフターは、オーバーヘッドチェーンとホイストマシン/フォークトラックを使用して、30 ガロンおよび 55 ガロンのスチールドラムを持ち上げ、移動、位置決めするのに最適です。 すべてのユニットは一体型スチール構造で、焼き付けパウダーコート仕上げが施されており、最大 1500 ポンドの耐荷重を実現し、ドラムの蓋を確実にグリップする人間工学に基づいたロック機構を備えています。
Vestil ドラムリフターは、オーバーヘッドチェーンとホイストマシン/フォークトラックを使用して、30 ガロンおよび 55 ガロンのスチールドラムを持ち上げ、移動、位置決めするのに最適です。 すべてのユニットは一体型スチール構造で、焼き付けパウダーコート仕上げが施されており、最大 1500 ポンドの耐荷重を実現し、ドラムの蓋を確実にグリップする人間工学に基づいたロック機構を備えています。
PDLシリーズ多目的オーバーヘッドドラムリフター/レンチ
形式 | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDL-800-M | ¥41,242 | ||||||
B | PDL-800-M-BR | ¥108,926 |
P-JIBシリーズ ポータブルカンチレバーホイスト
形式 | モデル | 長さ | ベースの高さ | 容量 | 幅(Width) | キャスター素材 | キャスターサイズ | 着陸許可 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-ジブ-4 | ¥1,361,458 | 見積依頼 | ||||||||
B | P-ジブ-2 | ¥1,233,949 | 見積依頼 | ||||||||
C | P-ジブ-ボール-2 | ¥256,591 | |||||||||
D | P-ジブ-ボール-4 | ¥396,851 |
HDC-450シリーズ 油圧式ドラムスタッカー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | モーターHP | 電源 | 回転タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDC-450-60 | ¥679,904 | 見積依頼 | |||||||
B | HDC-450-60-DC | ¥942,384 | 見積依頼 | |||||||
C | HDC-450-72-DC | ¥966,985 | 見積依頼 | |||||||
D | HDC-450-72 | ¥705,211 | 見積依頼 | |||||||
E | HDC-450-60-AC | ¥914,742 | 見積依頼 | |||||||
F | HDC-450-72-AC | ¥938,600 | 見積依頼 | |||||||
G | HDC-450-84-AC | ¥980,819 | 見積依頼 | |||||||
H | HDC-450-84-DC | ¥1,010,484 | 見積依頼 | |||||||
I | HDC-450-84 | ¥748,242 | 見積依頼 | |||||||
J | HDC-450-96-AC | ¥1,009,082 | 見積依頼 | |||||||
K | HDC-450-96-DC | ¥1,039,603 | 見積依頼 | |||||||
L | HDC-450-96 | ¥755,242 | 見積依頼 |
CHDLシリーズ クレーン/ホイストドラムリフター
人間工学に基づいたドラムトラック
形式 | モデル | 容量 | 深さ | ドラムサイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-55-SCL | ¥950,451 | ||||||
B | ドラム-55-SCL-E | ¥887,597 | 見積依頼 |
DRUMシリーズ ポータブルドラムリフター/ローテーター/トランスポーター
形式 | モデル | バッテリーの数 | 電池含む | キャスター素材 | 電源 | 電圧 | 幅(Width) | 色 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRUM-LRT-Ⅱ | ¥798,823 | 見積依頼 | ||||||||
B | ドラム-LRT-AIR | ¥1,658,887 | 見積依頼 | ||||||||
C | ドラム-LRT | ¥709,363 | 見積依頼 | ||||||||
D | ドラム-LRT-DC | ¥1,700,377 | 見積依頼 | ||||||||
E | DRUM-LRT-DC-Ⅱ | ¥1,878,855 | 見積依頼 | ||||||||
F | ドラム-LRT-DC-SCL | ¥2,861,078 | 見積依頼 |
DRUM-55シリーズ ポータブルドラムジャック
形式 | モデル | ハンドルの高さ | 容量 | キャスター素材 | 高さ | リアキャスター幅 | 幅(Width) | キャスタータイプ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-55FP | ¥1,386,934 | |||||||||
B | ドラム-55-FSP | ¥1,029,028 | |||||||||
C | ドラム-55-36 | ¥266,121 | |||||||||
D | ドラム-55S | ¥220,251 |
DRUM シリーズ エコノミーポータブルドラムリフター/ローテーター/トランスポーター
形式 | モデル | キャスタータイプ | 深さ | ハンドクランクの回転 | 高さ | 回転 | 垂直上昇高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-LRT-EC | ¥457,988 | 見積依頼 | |||||||
B | ドラム-LRT-ESJ | ¥489,566 | 見積依頼 |
頑丈な垂直ドラムリフター、1500ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HDDL-55 | AG7TYN | ¥134,445 |
オーバーヘッドドラムリフター、1000ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ドラムラグ | AG7QWZ | ¥141,023 |
1000ポンドの垂直ドラムリフター。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VDL-22.5 | AG8BNN | ¥68,401 |
垂直ドラム ハンドリング クランプ、1000 ポンド容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VDC-1000 | AG8BMG | ¥18,542 |
パレット跨ぎドラムトラック、550ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSDT | AG7XQF | ¥224,390 |
垂直ドラムリフター付近、1000ポンド。 容量、青
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
NVD-40 | AG7WMK | ¥67,901 |
ドラムリフター、キャリッジマウント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DLH-CL2-1 | CE3CME | ¥145,084 | 詳細を参照してください。 |
ドラムリフター/パレタイザー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DM-550 | CE3CMF | ¥173,857 | 詳細を参照してください。 |
給湯器リフター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
A-リフト-HTL-27-300-44 | CE3ADU | ¥381,551 | 詳細を参照してください。 |
特徴
- ドラム缶を確実かつ確実にグリップし、持ち上げや輸送中の滑りを防ぎます。
- これらのドラムリフターは、ユーザーフレンドリーに操作できるように設計されており、重いドラムを持ち上げたり移動したりするのに最小限の労力で済みます。
- ドラムを安全かつ快適に取り扱うことができるため、オペレーターの負担や怪我のリスクが軽減されます。
- ヴェスティル 高さ可変ペールディスペンサー ドラムを持ち上げたり傾けたりするためのハンドケーブルウインチコントロールが含まれています。 摩耗環境に耐えられるよう、粉体塗装仕上げを施したスチール構造を採用しています。 これらのディスペンサーには、ユニットをバンやトラックに簡単に積み込めるように、スチール製の前輪とポリ・オン・ポリの上部ホイールが含まれています。
- ブランドの 油圧ドラムスタッカー 安定性を確保するための頑丈なスチール構造と、ドラムを所定の位置に保持するためのラチェット機構が特徴です。 これらのドラムスタッカーは、最大 360 度の回転を容易にし、衝撃吸収のためガラス繊維入りナイロン製の硬質キャスター XNUMX つと回転ポリスチール製ポリキャスター XNUMX つが付属しています。
動作メカニズム
- ドラムリフターは、油圧と手動制御を備えた機械装置です。
- グリップアームまたはクランプを利用してドラムをしっかりと保持します。
- 油圧システムはドラムを地面から持ち上げる揚力を提供します。
- オペレーターはレバーまたはボタンを使用して昇降プロセスを制御します。
- これらのリフターは、多くの場合、操作を容易にするために車輪またはキャスターに取り付けられています。
よくある質問
これらのドラムリフターには旋回する跨ぎ脚が付いていますか?
- ヴェスティル DRUM-LRT-II トランスポーター 回転式ストラドルレッグを備えているため、ドラムの取り扱いの操作性と柔軟性が向上します。
ドラムリフターを使用する際の安全上の注意事項は何ですか?
- ドラムリフターを安全に操作するには適切なトレーニングが不可欠であり、オペレーターがドラムリフターの使用法と制限を理解できるようにします。
- 事故を防ぐために、ドラムリフターに摩耗、損傷、故障がないか定期的に点検してください。
- リフターに過負荷がかからないよう、メーカーの耐荷重制限を常に遵守してください。
- 持ち上げる前に、リフター機構がドラムにしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- 輸送中に傾いたり落ちたりしないように、リフター上のドラムの適切なバランスを維持してください。
- ドラムの取り扱いに携わるオペレーターと地上要員の間で明確なコミュニケーションを確立してください。
- 危険物を取り扱う場合は、適切な PPE を着用し、安全規制に従ってください。
- ドラム自体の状態を検査し、損傷や漏れがないか確認します。
これらのドラムリフターにはバッテリーが付属していますか?
- ブランドの DRUM-LRT-DCトランスポーター 付属の電池が付属しています。
これらの Vestil ドラムリフターを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、ドラムのタイプ、耐荷重、キャスターのタイプ、寸法、環境適合性、安全機能が含まれます。
詳細はこちら
- アンカー
- エンジン駆動ポンプ
- ドラム
- セキュリティアラームと警告
- 屋内HIDフィクスチャ
- ゴミ箱とリサイクルコンテナドリー
- ワイヤーロープスエージクレビス継手
- オイルポンプ
- 包装テープ
- スプリンクラーヘッドトリマー
- BUSSMANN クラスK5:シリーズNOS、メラミン
- ALTRONIX オフライン電源/充電器、115VAC、60Hz
- BRADY 9714シリーズ、番号ラベル
- PETERSEN PRODUCTS 148-3シリーズテストプラグ
- COOPER B-LINE B558シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- K S PRECISION METALS 銅板
- NIBCO DWV ティー、ABS
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Lスタイル、832サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- HUSQVARNA 外フランジ