VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak ドラムリフター、ローラー付きドラム 1 個、1000 ポンド。 容量、青、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフター |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 46.5 " |
ドラムアクション | リフト&チルト |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ドラムタイプ | オープン、クローズ |
終了 | パウダーコーティング |
フォークの太さについて | 2.5 " |
フォーク幅用 | 7.5 " |
フォークポケットセンター | 20.5 " |
フォークポケットの高さ | 2-1 / 2」 |
フォークポケットサイズ | 7 1 / 2「X 2 1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 7-1 / 2」 |
高さ | 31.25 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 46.5 " |
リフトスタイル | 単発講座 |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ドラム数 | 1 |
ローラー数 | 3 |
操作タイプ | 機械自動化、手動 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fmdl-1-lds-r3.pdf |
スタンダード | 労働安全衛生局 1910.178 |
形式 | ローラー |
UPC | 691215232333 |
幅(Width) | 28.5 " |
原産国 | US |
A. オープン (蓋を取り付けて固定) およびクローズドヘッド、30 および 55 ガロンのドラムに最適です。 これらのプラスチック/スチール/ファイバー ドラムには、ドラムの重量を支えるのに十分な強度のあるトップ リップがあります。
A. 焼き付け粉体塗装仕上げの溶接鋼構造が特徴です。
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDL-1 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 1 | ¥270,980 | ||
FMDL-2 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 2 | ¥355,371 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 1 | ¥294,155 | 見積依頼
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 2 | ¥444,151 | 見積依頼
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 2 | ¥439,267 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。