VESTIL FMDL-2 イーグルビークリフター、ドラム 2 個、2000 ポンド容量、青、スチール
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 40.12 " |
ドラムアクション | リフト |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ドラムタイプ | オープン、クローズ |
フォークの太さについて | 2.5 " |
フォーク幅用 | 7.5 " |
フォークポケットセンター | 20.5 " |
フォークポケットの高さ | 2-1 / 2」 |
フォークポケットサイズ | 7 1 / 2「X 2 1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 7-1 / 2」 |
高さ | 31.25 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 42.437 " |
リフトスタイル | デュアル |
負荷容量 | 2,000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 2 |
操作タイプ | 機械自動化、手動 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fmdl-2.pdf |
スタンダード | 労働安全衛生局 1910.178 |
形式 | スタンダード |
UPC | 691215020688 |
幅(Width) | 41.25 " |
船の重量(kg) | 139.95 |
船高(cm) | 79.06 |
船の長さ(cm) | 107.79 |
船幅(cm) | 104.78 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDL-1 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 1 | ¥270,980 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 1 | ¥294,155 | 見積依頼
| |
FMDL-1-LDS-R3 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 1 | ¥291,596 | 見積依頼
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 2 | ¥444,151 | 見積依頼
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | スチール、プラスチック、繊維 | オープン、クローズ | 30ガロン、55ガロン | - | - | 2 | ¥439,267 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。