STAFFORD MFG ソリューションシリーズ センサーマウントカラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | セン3AM8X1FB | M8 X 1.0 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | 見積依頼
|
A | SEN3AM8X1FA | M8 X 1.0 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | 見積依頼
|
A | セン3AM12X1F | M12 X 1.0 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | セン3AM18X1F | M18 X 1.0 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | セン3AM30X1.5F | M30 X 1.5 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.563 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- TIGトーチ
- シャベル
- 電子トルクメーター
- パワードローラーコンベヤー
- クーラントバキューム
- ラボウェア
- 研磨バンドとロール
- プロセス監視
- コンピュータ用品とメディア
- データ記録
- SK PROFESSIONAL TOOLS ソケットアダプターセット
- COOPER B-LINE BFV2000シリーズ非金属パイプクランプ
- HOFFMAN ソーホーキャビネット
- HOFFMAN Prolineシリーズタイダウンレデューシングブラケット
- SPEARS VALVES PVC プレミアム アクチュエーテッド トゥルー ユニオン 2000 産業用電動ボール バルブ、ソケット、FKM
- PENTEK バグフィルターハウジング
- MI-T-M フロートバルブアセンブリ
- GRAINGER 吸水ホース
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機