STAFFORD MFG SEN3AM12X1F センサーマウントカラー、12M x 1 ネジ穴、アルミニウム
アイテム: CJ6JUT
モデル: SEN3AM12X1F
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 取り付けカラー |
チューブ径 | M12 X 1.0 |
グレード | 2024-T351 |
材料 | アルミニウム |
取り付けネジ | 4-40 |
外径 | 1.250 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 8-32×1/2 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セン3AM18X1F | M18 X 1.0 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
セン3AM30X1.5F | M30 X 1.5 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.563 " | - | 見積依頼
|
SEN3AM8X1FA | M8 X 1.0 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
セン3AM8X1FB | M8 X 1.0 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。