HAKKO こて先・チゼル
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T15-JD08 | 0.8 mm x 3.5 mm x 12 mm | 曲がったノミ | ¥7,798 | |
B | T15-D08 | 0.8のミリメートル×9.5ミリメートル | チゼル | ¥3,990 | |
C | T18-D08 | 0.8のミリメートル×14.5ミリメートル | チゼル | ¥2,422 | |
D | T22-D08 | 0.8 mm | チゼル、ヘビーデューティー | ¥9,547 | |
E | T15-D12 | 1.2のミリメートル×10ミリメートル | チゼル | ¥3,948 | |
F | T18-D12 | 1.2のミリメートル×14.5ミリメートル | チゼル | ¥2,067 | |
G | T18-S9 | 1.2のミリメートル×15.5ミリメートル | チゼル | ¥2,258 | |
H | T18-DL12 | 1.2のミリメートル×22.5ミリメートル | チゼル | ¥2,312 | |
I | T15-1605 | 1.5 mm x 3 mm x 19 mm | チゼル | ¥5,964 | |
J | T15-1603 | 1.5のミリメートル×17ミリメートル | チゼル | ¥6,230 | |
K | T15-D16 | 1.6のミリメートル×10ミリメートル | チゼル | ¥3,948 | |
L | T18-D16 | 1.6のミリメートル×14.5ミリメートル | チゼル | ¥2,139 | |
M | T22-D16 | 1.6 mm | チゼル、ヘビーデューティー | ¥9,439 | |
N | T15-D2 | 2.0のミリメートル×5ミリメートル | チゼル | ¥3,506 | |
O | T18-DL2 | 2.0のミリメートル×22.5ミリメートル | チゼル | ¥2,280 | |
P | T15-D24 | 2.4のミリメートル×10ミリメートル | チゼル | ¥3,990 | |
Q | T18-D24 | 2.4のミリメートル×14.5ミリメートル | チゼル | ¥2,116 | |
R | T22-D24 | 2.4 mm | チゼル、ヘビーデューティー | ¥9,970 | |
S | T15-D32 | 3.2のミリメートル×5ミリメートル | チゼル | ¥3,880 | |
T | T15-DL32 | 3.2のミリメートル×10ミリメートル | チゼル | ¥6,334 | |
U | T18-D32 | 3.2のミリメートル×14.5ミリメートル | チゼル | ¥2,099 | |
V | T18-DL32 | 3.2のミリメートル×22.5ミリメートル | チゼル | ¥2,320 | |
W | T22-D32 | 3.2 mm | チゼル、ヘビーデューティー | ¥9,299 | |
X | T15-D4 | 4.0のミリメートル×7.5ミリメートル | チゼル | ¥3,948 | |
Y | T15-DL4 | 4.0のミリメートル×22ミリメートル | チゼル | ¥5,964 | |
Z | T22-D45 | 4.5 mm | チゼル、ヘビーデューティー | ¥9,547 | |
A1 | T15-D52 | 5.2のミリメートル×8ミリメートル | チゼル | ¥3,990 | |
B1 | T15-DL52 | 5.2のミリメートル×12ミリメートル | チゼル | ¥6,217 | |
C1 | T18-S3 | 5.2のミリメートル×18ミリメートル | チゼル | ¥3,210 | |
D1 | T22-D52 | 5.2 mm | チゼル、ヘビーデューティー | ¥9,549 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGガン
- サンドペーパーシートロール
- ソイルオーガーアクセサリー
- ドレッジ
- 旋回リング
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- アクセスバリアと群集管理
- テストポンプ
- ホースよだれかけと消火栓
- 池の通気
- LEGACY AROシリーズ、クイックカプラープラグ
- HALLOWELL 棚ユニット
- BUSSMANN ケーブル銅リミッター
- VULCAN HART サーモスタットノブ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、ブナシール
- OETIKER 126シリーズウォームドライブクランプ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールバルブ、フランジ付きエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET 耐久性の高い巻き取りフレーム、MHD300 フレーム
- WORLDWIDE ELECTRIC SMR トルクアーム
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2039スパイラルフルートタップシリーズ