定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAKKO T15-D2 はんだこて先チゼル 2.0mm x 5mm | AG3BVV 32TV58

HAKKO T15-D2 はんだ付けチップチゼル 2.0mm x 5mm

在庫あり
アイテム:AG3BVV モデル:T15-D2相互参照:32TV58

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,506 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemはんだ付けのヒント
サイズ2.0のミリメートル×5ミリメートル
タイプチゼル

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)5.08
HSコード8515904000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズタイプ価格
HAKKOT15-D32はんだこて先チゼル3.2mmx 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2のミリメートル×5ミリメートルチゼル¥3,880
HAKKOT15-D4はんだ付けチップチゼル4.0mmx 7.5mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0のミリメートル×7.5ミリメートルチゼル¥3,948
HAKKOT15-D52はんだ付けチップチゼル5.2mmx 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2のミリメートル×8ミリメートルチゼル¥3,990
HAKKOT15-DL32はんだこて先チゼル3.2mmx 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2のミリメートル×10ミリメートルチゼル¥6,334
HAKKOT15-1603はんだこて先チゼル1.5mmx 17mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5のミリメートル×17ミリメートルチゼル¥6,230
HAKKOT15-1605はんだ付けチップチゼル1.5mmx 3mm x 19mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmチゼル¥5,964
HAKKOT15-D08はんだ付けチップチゼル0.8mmx 9.5mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8のミリメートル×9.5ミリメートルチゼル¥3,990

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAKKO T15-D2 はんだ付けチップチゼル 2.0mm x 5mm
¥3,506 /単価