アイテム価格 | ヘビーデューティードラムリフター |
受け入れる | 55ガロンドラム |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 27 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 閉店 |
フォークの太さについて | 4.63 " |
フォーク幅用 | 6.13 " |
フォークポケットセンター | 0" |
フォークポケットの高さ | 4 5 / 8 " |
フォークポケット幅 | 6 1 / 8 " |
高さ | 10 " |
含まれています | 安全チェーン |
ジョーオープニング | "21へ" 27 |
長さ | 23 " |
リフトスタイル | 単発講座 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hddl-55.pdf |
UPC | 691215087766 |
幅(Width) | 15.81 " |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。