VESTIL DRUM-LRT-ESJ ドラムリフター、ジョー付き、サイズ 44 x 40 x 78 インチ、550 ポンド。 容量、黄色、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフターとトランスポーター |
容量 | 550ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
深さ | 44 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼 |
ダンプの高さ | 58 " |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドクランクの回転 | 181度 |
高さ | 78 " |
脚のタイプ | 固定の |
レガシー | 固定の |
長さ | 44 " |
リフト高さ | 58 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-lrt-esj.pdf |
上げられた高さ | 58 " |
リアキャスター径 | 7" |
リアキャスター幅 | 2" |
回転 | 181度 |
傾ける | 120度 |
傾斜角 | 120度 |
傾斜度 | 120度 |
UPC | 691215086127 |
垂直上昇高さ | 53 " |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 202.5 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | 深さ | ハンドクランクの回転 | 高さ | 回転 | 垂直上昇高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-LRT-EC | (2) リジッド (2) ブレーキ付きスイベル | 40.12 " | 180度 | 77.19 " | 180度 | 59 " | 31.5 " | ¥467,778 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。