入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固体バー |
合金タイプ | アルミグリーン合金 |
長さ | 13 " |
材料 | アルミニウムブロンズ |
最大太陽光発電 | 125,000 |
外径 | 1.5 " |
温度。 範囲 | -450度から750度F |
厚さ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | 合金タイプ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 3 / 8 " | -450度から500度F | 3 / 8 " | ¥2,218 | |
B932S000004-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 1 / 2 " | -450度から500度F | 1 / 2 " | ¥3,584 | |
B932S000005-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 5 / 8 " | -450度から500度F | 5 / 8 " | ¥5,346 | |
B932S000006-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 3 / 4 " | -450度から500度F | 3 / 4 " | ¥7,475 | |
B932S000007-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 7 / 8 " | -450度から500度F | 7 / 8 " | ¥10,006 | |
B932S000008-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 1" | -450度から500度F | 1" | ¥12,835 | |
B932S000009-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 1.125 " | -450度から500度F | 1.125 " | ¥16,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。