定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

バンティングベアリング B932S000005-13 ソリッドキャストバー、サイズ 5/8 x 13 インチ | AG9WHB 22PR37

BUNTING BEARINGS B932S000005-13ソリッドキャストバー、サイズ5/8 x13インチ

在庫あり
アイテム:AG9WHB モデル:B932S000005-13相互参照:22PR37

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,346 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item固体バー
合金タイプ鉛スズ
長さ13 "
材料ブロンズ
最大太陽光発電75,000
外径5 / 8 "
温度。 範囲-450度から500度F
厚さ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.65
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)32.51
船幅(cm)1.52
原産国US

商品の詳細:

  • 耐久性の高いC93200連続鋳造ブロンズバーは、優れた性能を発揮することが知られています。 これらのブロンズバーは、連続鋳造プロセスを使用して製造され、細孔のない高密度の粒子構造を確保し、工具の摩耗を低減します。 それらは中程度の耐荷重用途に理想的であり、優れた減摩特性を備えています。

製品バリエーション

プロダクトモデル合金タイプ材料最大太陽光発電外径温度。 範囲厚さ価格
バンティングベアリング B932S000003-13 ソリッドキャストバー、サイズ 3/8 x 13 インチ | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13鉛スズブロンズ75,0003 / 8 "-450度から500度F3 / 8 "¥2,218
バンティングベアリング B932S000004-13 ソリッドキャストバー、サイズ 1/2 x 13 インチ | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13鉛スズブロンズ75,0001 / 2 "-450度から500度F1 / 2 "¥3,584
バンティングベアリング B932S000006-13 ソリッドキャストバー、サイズ 3/4 x 13 インチ | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13鉛スズブロンズ75,0003 / 4 "-450度から500度F3 / 4 "¥7,475
バンティングベアリング B932S000007-13 ソリッドキャストバー、サイズ 7/8 x 13 インチ | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13鉛スズブロンズ75,0007 / 8 "-450度から500度F7 / 8 "¥10,006
バンティングベアリング B932S000008-13 ソリッドキャストバー、サイズ 1 x 13 インチ | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13鉛スズブロンズ75,0001"-450度から500度F1"¥12,835
バンティングベアリング B932S000009-13 ソリッドキャストバー、サイズ 1-1/8 x 13 インチ | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13鉛スズブロンズ75,0001.125 "-450度から500度F1.125 "¥16,311
バンティングベアリング B932S000010-13 ソリッドキャストバー、サイズ 1-1/4 x 13 インチ | AG9WHG 22PR42 B932S000010-13鉛スズブロンズ75,0001.25 "-450度から500度F1.25 "¥19,607

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUNTING BEARINGS B932S000005-13ソリッドキャストバー、サイズ5/8 x13インチ
¥5,346 /単価