VESTIL DRUM-LRT-EC ドラムリフター、サイズ 44 x 40 x 82 インチ、550 ポンド。 容量、黄色、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフターとトランスポーター |
容量 | 550ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスターサイズ | 6 "×2」 |
キャスタータイプ | (2) リジッド (2) ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
深さ | 40.12 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼 |
ダンプの高さ | 63 " |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドクランクの回転 | 180度 |
高さ | 77.19 " |
インサイドストラドル | 26 1 / 2 " |
脚のタイプ | 固定の |
レガシー | 固定の |
長さ | 52.125 " |
リフト高さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-lrt-ec.pdf |
上げられた高さ | 63インチ (水平) |
リアキャスター径 | 6" |
リアキャスター幅 | 2" |
回転 | 180度 |
傾ける | 120度 |
傾斜角 | 120度 |
傾斜度 | 120度 |
UPC | 691215086110 |
垂直上昇高さ | 59 " |
幅(Width) | 31.5 " |
船の重量(kg) | 202.5 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
A.VestilDRUM-LRT-ECポータブルドラムリフター/ローテーター/トランスポーターの容量は550ポンドです。
A. Vestil DRUM-LRT-ECは、55ガロンのサイズのスチールドラムと互換性があります。
A.このポータブルドラムリフター/ローテーター/トランスポーターは、長期間の操作性と強度のためにスチール製です。
A.
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | 深さ | ハンドクランクの回転 | 高さ | 回転 | 垂直上昇高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-LRT-ESJ | (2)スイベル | 44 " | 181度 | 78 " | 181度 | 53 " | 40 " | ¥489,566 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。