VESTIL DRUM-LRT-DC スチール製 DC 電源ドラムリフター/ローテーター/トランスポーター、550 ポンド。 容量、黒/黄
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフターとトランスポーター |
電池含む | 有り |
容量 | 550ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ナイロン |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 61 " |
ドラム径 | 24 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼、繊維 |
フロントキャスター径 | 7" |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 88 " |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚のタイプ | 固定の |
長さ | 61 " |
リフト高さ | 62 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
バッテリーの数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ベスティル-rp-ドラム-lrt-dc.pdf |
上げられた高さ | 67インチ (水平) |
リアキャスター径 | 7" |
リアキャスター幅 | 2" |
回転 | 360度 |
UPC | 691215015554 |
垂直上昇高さ | 62 " |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 36.25 " |
船の重量(kg) | 283.05 |
船高(cm) | 223.52 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 92.08 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッテリーの数 | 電池含む | キャスター素材 | 電源 | 電圧 | 幅(Width) | 色 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-LRT | - | - | ナイロン | マニュアル | - | 33 " | イエロー、ブラック | 52 " | ¥736,223 | 見積依頼
| |
ドラム-LRT-AIR | - | - | ナイロン | ニューマチック | - | 31 " | ブラック、イエロー | 57 " | ¥1,658,887 | ||
DRUM-LRT-DC-Ⅱ | 2 | 有り | ゴムのカビ | 電気コードレス | 24V | 36.25 " | ブラック、イエロー | 61 " | ¥1,878,855 | ||
ドラム-LRT-DC-SCL | 6 | 2 | ゴムのカビ | 電気コードレス | 24V | 61.81 " | ブラック、イエロー | 34.625 " | ¥2,861,078 | ||
DRUM-LRT-Ⅱ | - | - | ナイロン | マニュアル | - | 34 " | イエロー、ブラック | 51.5 " | ¥798,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。