VESTIL DRUM-LRT-II 手動ドラムリフター/ローテーター/トランスポーター
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフターとトランスポーター |
容量 | 550ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ナイロン |
色 | イエロー、ブラック |
深さ | 51.5 " |
ダウンタイム | 24.28秒。 |
ドラム径 | 24 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼、繊維 |
フロントキャスター径 | 5 9 / 10 " |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
前輪径 | 5-9 / 10インチ |
前輪幅 | 1-1 / 4インチ |
ギア比 | 1:42 |
高さ | 82.63 " |
脚のタイプ | ピボットストラドル |
長さ | 51.5 " |
リフト高さ | 67 " |
マストサイズ | 82 5 / 8 " |
マストタイプ | 単発講座 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
ターン数 | 42 回転で完全に回転 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-lrt-ii.pdf |
上げるポンプ | 71 |
上げられた高さ | 67インチ (水平) |
リアキャスター径 | 7" |
リアキャスター幅 | 2" |
回転 | 360度 |
ステアリングキャスター径 | 7" |
ステアリングキャスター幅 | 2" |
UPC | 691215076609 |
垂直上昇高さ | 62 " |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 191.7 |
船高(cm) | 209.87 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッテリーの数 | 電池含む | キャスター素材 | 電源 | 電圧 | 幅(Width) | 色 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-LRT | - | - | ナイロン | マニュアル | - | 33 " | イエロー、ブラック | 52 " | ¥736,223 | 見積依頼
| |
ドラム-LRT-AIR | - | - | ナイロン | ニューマチック | - | 31 " | ブラック、イエロー | 57 " | ¥1,658,887 | ||
ドラム-LRT-DC | 1 | 有り | ナイロン | 電気コードレス | 12V | 36.25 " | ブラック、イエロー | 61 " | ¥1,700,377 | ||
DRUM-LRT-DC-Ⅱ | 2 | 有り | ゴムのカビ | 電気コードレス | 24V | 36.25 " | ブラック、イエロー | 61 " | ¥1,878,855 | ||
ドラム-LRT-DC-SCL | 6 | 2 | ゴムのカビ | 電気コードレス | 24V | 61.81 " | ブラック、イエロー | 34.625 " | ¥2,861,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。