角度固定付きWESTWARDドリルプレスバイス
Westward ドリル プレス バイスは、工作物を位置決めして固定するために工作機械の作業台に恒久的に取り付けるように設計されています。 これらの頑丈なユニットの本体は最大 90 度の角度に調整でき、ベースは機械のテーブルに固定されたままです。
特徴
- それらは、(必要に応じて)クランプ力を増減するために開閉できる調整可能なジョーを備えています。
- これらの万力は、一方向の重いスラスト力を処理し、反対方向に簡単にねじを外す機能を提供するために、精密にカットされた並目ねじ調整ねじを備えています。
- 小さなクランクハンドルが装備されているため、作業中に最大のクランプ力を加えることができます。 ハンドルは、ユーザーの余分な努力なしに回転購入に進むきに余分な力を提供します。
- それらには傾斜機能が付属しており、ジョーを 90 度の角度に傾けることができ、掘削中に対象物に斜めまたは斜めの穴をあけることができます。 また、フライス加工用のダブテール ジョイントの作成にも役立ちます。
よくある質問
固定基地の目的は何ですか?
固定ベースを備えたドリル プレス バイスは、任意の卓上表面でワークピースを安定して保持できます。 このタイプのベースは、穴あけ、タッピング、リーマ加工の際に細心の注意が必要な、重要なワークピースに最適です。
精密にドリル加工され、リーマ加工されたヒンジ ピン穴の機能は何ですか?
精密にドリル加工されリーマ加工されたヒンジ ピン穴により、バイスを作業台に簡単に取り付けることができます。
これらの万力は何でできていますか?
Westward ドリル プレス バイスは頑丈なアルミニウム製で、優れた防錆性と高温に耐える能力を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メンブレンフィルター
- レベルゲージ
- 電動バルブアクチュエータ
- 交換用タグ
- 電気的に作動するダイヤフラムバルブ
- 研磨バンドとロール
- データとコミュニケーション
- ボルト
- 非電気的特性のテスト
- はかりとはかり付属品
- ALPHA FITTINGS Cross
- FUJI ELECTRIC ブレーキユニット 60 75 馬力メガ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ファンガード
- SANDVIK COROMANT 交換可能なドリルチップ、スチールボディ、スクリュークランプ取り付け
- GENERAL PIPE CLEANERS ジェットアダプターブッシュ
- THOMAS & BETTS TV14シリーズスプライスコネクタ
- WATTS 男性の肘
- LOVEJOY SLD 1450 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、メートル法
- SMC VALVES エキゾーストクリーナー
- SMC VALVES Vqz2000シリーズバルブ