VESTIL S-CB-62-SDC カウンターバランスドラムリフター、シングルグリップ、1000 ポンド。 容量、62 インチ範囲
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフター |
電池含む | 有り |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスターホイール径 | 6-1 / 4」 |
キャスターホイールタイプ | ポリオンスチール |
色 | イエロー、ブラック |
深さ | 76 " |
ドライブキャスター径 | 10 " |
駆動輪直径 | 10 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フロントキャスター径 | 6 1 / 4 " |
フロントキャスター幅 | 2.38 " |
高さ | 78 " |
含まれています | バッテリーチャージャー |
長さ | 76 " |
リフト高さ | 62 " |
最大持ち上げ高さ | 62 " |
材料 | 鋼 |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-s-cb-62-sdc.pdf |
リアキャスター径 | 10 " |
リアキャスター幅 | 3.13 " |
形式 | シングルグリップ |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 808.65 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
A. ポリオンスチールキャスターは重いスチールコアに化学結合されており、油、グリース、水、化学物質に耐えます。 これらのユニットは、優れた床保護とスムーズな可動性に加え、跡が残らない、非導電性、汚れがつかないという特性を備えています。
A.このユニットの推定連続使用時間は、3〜4時間(フル充電時)および8時間(断続的に使用した場合)です。 消耗したバッテリーを充電するためのスマート充電器が付属しています。
A. Vestil S-CB-62-SDCカウンターバランスドラムリフターは、強化された強度と構造的剛性を提供するためのスチールボディを備えています。
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CB-62-DDC | 1000ポンド。 | - | 33 " | 78 " | イエロー、ブラック | 鋼 | デュアルグリップ | ¥2,607,920 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。