VESTIL FDT-22 ドラムリフター、1000 30 および 55 ガロン、スチールドラム
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
受け入れる | 30ガロンと55ガロンのスチールドラム |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 17.375 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ドラムタイプ | オープン、クローズ |
高さ | 29.88 " |
長さ | 27.125 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
操作 | オーバーヘッドチェーンまたはホイスト |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fdt-22.pdf |
UPC | 691215019408 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 68.9 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-31 | 1500ポンド。 | 20.8125 " | 22.25 " | 4.06 " | ¥49,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。