VESTIL HDC-450-96 油圧ドラムスタッカー、手動、高さ 96 インチ
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
アイテム価格 | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 800ポンド。 |
キャスターロック | 有り |
キャスタータイプ | (2) フロアロック付きスイベル |
色 | 青 |
深さ | 124.875 " |
ドラム径 | "20.5へ" 23.5 |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
前輪キャスターサイズ | (2) 8インチ×2インチ |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 118.75 " |
長さ | 124.875 " |
リフト高さ | 96 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdc-450-96.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 2" |
回転 | 360度 |
回転タイプ | プルチェーン |
UPC | 691215022262 |
幅(Width) | 53.19 " |
船の重量(kg) | 335.25 |
船高(cm) | 301.63 |
船の長さ(cm) | 317.18 |
船幅(cm) | 135.1 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | モーターHP | 電源 | 回転タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-450-60 | 109.25 " | 77.38 " | - | マニュアル | ハンドクランク | - | 49.19 " | ¥659,974 | ||
HDC-450-72 | 109.25 " | 92.5 " | - | マニュアル | プルチェーン | - | 49.19 " | ¥684,528 | ||
HDC-450-84 | 124.875 " | 105.94 " | - | マニュアル | プルチェーン | - | 53.19 " | ¥726,283 | ||
HDC-450-60-AC | 109.25 " | 77.38 " | 3 / 4 hp | 電気コード付き | ハンドクランク | 115V | 49.19 " | ¥914,742 | ||
HDC-450-60-DC | 109.25 " | 77.38 " | 1馬力 | 電気コードレス | ハンドクランク | 12V | 49.19 " | ¥914,742 | ||
HDC-450-72-AC | 109.25 " | 92.5 " | 3 / 4 hp | 電気コード付き | プルチェーン | 115V | 49.19 " | ¥938,600 | ||
HDC-450-72-DC | 109.25 " | 92.5 " | 1馬力 | 電気コードレス | プルチェーン | 12V | 49.19 " | ¥938,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。