VESTIL PDL-800-M-BR 多目的ドラムリフター ブロンズ
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
容量 | 800ポンド。 |
色 | ブロンズ |
深さ | 25.5 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
高さ | 16.5 " |
長さ | 25.5 " |
材料 | ブロンズ |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215112949 |
幅(Width) | 25.5 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL-800-M | ブルー、イエロー | 14.75 " | 19 " | 鋼 | 14.75 " | ¥41,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。