STARRETTスチールストレートエッジ
形式 | モデル | 構造 | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 形式 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 387-18 | - | - | ストレートエッジ | 18 " | 面取りおよび段階的加工 | 11 / 64 " | 1 13 / 32 " | ¥68,129 | |
B | 387-36 | - | - | ストレートエッジ | 36 " | 面取りおよび段階的加工 | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | ¥141,873 | |
C | 387-48 | - | - | ストレートエッジ | 48 " | 面取りおよび段階的加工 | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | ¥230,081 | |
D | 380-36 | 精密研削工具鋼、面取りされていないエッジなし | ブラッシュドスチール | スチール直定規 | 36 " | 面取りも段階的加工もされていない | - | 6 mm | ¥68,206 | |
E | 385-48 | 精密研削工具鋼、XNUMXつのベベルエッジ | ブラッシュドスチール | スチール直定規 | 48 " | 面取りされているが段階的ではない | - | 6 mm | ¥121,263 | |
F | 385-18 | 精密研削工具鋼、XNUMXつのベベルエッジ | ブラッシュドスチール | ストレートエッジ | 18 " | 面取りされているが段階的ではない | - | - | ¥31,577 | 見積依頼
|
G | 385-72 | 鋼 | - | 鋼のルール | 72 " | 面取りされているが段階的ではない | - | 3.156 " | ¥213,517 | 見積依頼
|
G | 385-36 | 鋼 | - | 鋼のルール | 36 " | 面取りされているが段階的ではない | - | 2 13 / 32 " | ¥79,647 | |
H | 387-24 | 鋼 | 洗練された | ストレートエッジ | 24 " | 面取りおよび段階的加工 | - | 60 | ¥85,514 |
スチール直定規
スターレット鋼の直定規は、直線を描き、表面の真直度をチェックするために使用されます。 これらのストレートエッジは、特定のデザインと厚さを備えているため、持ち運びが容易で取り扱いが簡単でありながら、形状と精度を維持できます。 それらは迅速な読み取りを容易にし、耐食性のためにブラッシュドスチール仕上げを施しています。 選択されたモデル(385シリーズ)には300つの斜角エッジがありますが、目盛りは付いていません。 バリエーションは、1200〜XNUMXmmの範囲の長さで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空圧式閉所ファンおよび送風機
- ティーとストラップのヒンジ
- 防火シーラントコーキングとパテ
- フラックスディスペンサー
- ゲージ修理ツール
- スイッチ
- ドリーと発動機
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 排水管洗浄装置
- エンクロージャ
- RAE 舗装ステンシル、ファイアレーン
- RIDGID 排水管洗浄ケーブル
- STENS 透過フィルター、ブラック
- DAYTON 空気圧リニアバイブレーター
- HONEYWELL 交換用インサート
- Cementex USA メトリック ボックス エンド レンチ セット
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS パイプレート
- LITTLE GIANT ブレーキキット
- MASTER LOCK 406 熱可塑性誘電体南京錠マスターキー付き