RIDGID排水管洗浄ケーブル
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 接続サイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 89400 | 中空コア | 3 / 4 " | 5/16 "x50フィート | ¥25,867 | |
B | 89405 | 中空コア | 3 / 4 " | 5/16 "x50フィート | ¥27,506 | |
C | 62260 | 中空コア | 3 / 8 " | 3/8 "x35フィート | ¥26,075 | |
D | 56787 | 内核 | 3 / 4 " | 5/16 "x25フィート | ¥19,981 | |
E | 92465 | 内核 | 5 / 8 " | 5/8 "x50フィート | ¥55,855 | |
E | 92460 | 内核 | 5 / 8 " | 5/8 "x25フィート | ¥30,279 | |
F | 37842 | 内核 | 3 / 8 " | 3/8 "x50フィート | ¥35,740 | |
F | 37852 | 内核 | 3 / 8 " | 3/8 "x100フィート | ¥59,164 | |
E | 56797 | 内核 | 3 / 4 " | 5/16 "x35フィート | ¥25,138 | |
F | 37857 | 内核 | 1 / 2 " | 1/2 "x50フィート | ¥48,673 | |
G | 62265 | 断面 | 5 / 8 " | 5/8 "x 7-1 / 2フィート | ¥13,498 | |
G | 62275 | 断面 | 7 / 8 " | 7/8 "x15フィート | ¥22,998 |
排水管洗浄ケーブル
リジッド排水管清掃ケーブルは、商業用または工業用の下水管の清掃に使用され、限られたスペースでの作業に適したコンパクトな設計が特徴です。 頑固なブロックを掃除するのに十分な強力さがあり、短いラインで詰まりを徹底的に除去するオーガーとして機能します。 接続サイズ 1/2、3/4、3/8、5/8 インチの幅広いドレン クリーニング ケーブルからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアカットオフツール
- 回転式収納ビンアクセサリー
- ポータブルエアタンク
- 眼鏡殺菌キャビネット
- 収縮ラップチューブ
- 空気圧ホース
- ハードウェア用品
- シーブとプーリー
- 動力伝達ベルト
- トランスフォーマー
- GE LIGHTING 白熱灯、PS35
- DAYTON ブロワー15/5インチ
- APPROVED VENDOR ファンネルプラスチックリムステム
- IGUS スリーブベアリング7/8インチ
- COOPER B-LINE B650シリーズ耐震補強ブラケット
- RACO ダブルギャング石膏リング
- PANDUIT 電圧テスター
- IRONCAT MIG溶接手袋 山羊革/牛革
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 70A。
- BOSTON GEAR 6 横径ピッチ左手青銅はすば歯車