入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチール直定規 |
構造 | 精密研削工具鋼、面取りされていないエッジなし |
終了 | ブラッシュドスチール |
長さ | 900 mm |
マーキング | 380-36 |
幅(Width) | 6 mm |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 92.46 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 形式 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385-48 | 精密研削工具鋼、XNUMXつのベベルエッジ | ブラッシュドスチール | スチール直定規 | 48 " | 面取りされているが段階的ではない | - | 6 mm | ¥121,263 | ||
385-36 | 鋼 | - | 鋼のルール | 36 " | 面取りされているが段階的ではない | - | 2 13 / 32 " | ¥79,647 | ||
385-72 | 鋼 | - | 鋼のルール | 72 " | 面取りされているが段階的ではない | - | 3.156 " | ¥213,517 | 見積依頼
| |
387-18 | - | - | ストレートエッジ | 18 " | 面取りおよび段階的加工 | 11 / 64 " | 1 13 / 32 " | ¥68,129 | ||
387-24 | 鋼 | 洗練された | ストレートエッジ | 24 " | 面取りおよび段階的加工 | - | 60 | ¥85,514 | ||
387-36 | - | - | ストレートエッジ | 36 " | 面取りおよび段階的加工 | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | ¥141,873 | ||
387-48 | - | - | ストレートエッジ | 48 " | 面取りおよび段階的加工 | 7 / 32 " | 2 13 / 32 " | ¥230,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。