DAYTON 空気圧リニアバイブレーター
形式 | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 23Y183 | 4 9 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | ¥74,959 | |
A | 23Y182 | 4.125 " | 1.75 " | 1.75 " | ¥39,733 |
空気圧リニアバイブレーター
Dayton バイブレータは、搬送用途でさまざまなサイズの材料を分離するのに適しています。 これらは、最大限の安全性と耐久性を実現する防爆アルミニウムハウジングと、メンテナンスの必要性を排除するオイルフリー操作を備えています。 これらのバイブレーターは食品グレードの用途に最適で、最大 270 度 F までの温度に耐えながら動作できます。長さ 1.75 インチおよび 2.375 インチのこれらの空気圧バイブレーターの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力レギュレーター
- スチールケーブル
- 超音波リークディテクタ
- スプリットボルトコネクタ
- 希釈タンクとトラップ
- ほうきブラシとちりとり
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 水の安全性
- ステンレス鋼
- 合金鋼
- SPEEDAIRE エアガン、サムレバーグリップ
- TAYLOR バススケール
- HAM-LET 女性ブランチティー
- KLEIN TOOLS 安全ヘルメットバイザー
- HOFFMAN Syspend シリーズ VHD モーション アーム ポスト マウント アダプター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-18 Unef
- DAZOR CFLピボットベースタスクライト、41インチ
- ZURN プレリンスホース
- CONDOR プレミアムワークグローブ