SPEEDAIREエアガン、サムレバーグリップ
形式 | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 最大dBA | コンセントサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK46 | 8scfm | クロームメッキアルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 3.75 " | ¥1,147 | |
B | 22YK54 | 9SCFM | クロムメッキ亜鉛 | 96 | 1/4 "(F)NPT | 26 " | ¥2,941 | |
B | 22YK55 | 9SCFM | クロムメッキ亜鉛 | 94.5 | 1/4 "(F)NPT | 38 " | ¥3,521 | |
B | 22YK56 | 9SCFM | クロムメッキ亜鉛 | 95 | 1/4 "(F)NPT | 50 " | ¥5,229 | |
C | 22YK51 | 11scfm | クロムメッキ亜鉛 | - | 1/8 "(F)NPT | 5.25 " | ¥1,642 | |
D | 22YK47 | 11scfm | クロームメッキアルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 4" | ¥1,393 | |
E | 22YK50 | 11scfm | クロムメッキ亜鉛 | - | 1/8 "(F)NPT | 5" | ¥1,570 | |
F | 22YK53 | 26scfm | クロムメッキ亜鉛 | - | 1/4 "(F)NPT | 6.5 " | ¥3,871 |
エアガン、サムレバーグリップ
Speedair エアガンは、優れた圧力の気流を提供して、切りくずや破片を取り除き、部品を取り出しまたは搬送し、ホースアセンブリを洗浄し、機械や部品を冷却または乾燥します。 これらは、圧縮空気供給源に取り付けられるハンドピースを備えており、気流を停止および開始するトリガーまたはその他のアクチュエーターを備えています。 3.75、4、4.25、4.5、5 インチの長さの幅広いエアガンからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 脚立
- 油圧リフトキット
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- ポータブルおよびタスク照明アクセサリー
- 材料ホース
- 溶接用品
- ターミナルブロック
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 安全スイッチ
- 騒音コントロール
- ELDON JAMES 男性の肘、90度
- ELECTROMARK 危険タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- TURBOTORCH はんだ付け/ろう付けのヒント
- AMS ソイルエジェクター
- BUSSMANN LMTシリーズ特殊ヒューズ
- BANJO FITTINGS フラットヘッドキャップスクリュー
- JACKSON SAFETY PAPRバッテリー
- BENCHMARK SCIENTIFIC Vornado シリーズ ミニチュア ボルテックス ミキサー
- INGERSOLL-RAND 警告ラベル
- IRONCAT スプリットカウハイドプレミアムレザーパームグローブ