入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 9SCFM |
ボディ材質 | クロムメッキ亜鉛 |
ボディスタイル | サムレバー |
色 | クロム |
拡張サイズ | 47 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 95 |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
ノズル | ゴムチップ |
ノズルの長さ | 1" |
コンセントサイズ | 1/4 "(F)NPT |
出力 | 90のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 3 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 9.8 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 最大dBA | コンセントサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22YK46 | 8scfm | クロームメッキアルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 3.75 " | ¥1,147 | ||
22YK47 | 11scfm | クロームメッキアルミニウム | - | 1/8 "(F)NPT | 4" | ¥1,394 | ||
22YK50 | 11scfm | クロムメッキ亜鉛 | - | 1/8 "(F)NPT | 5" | ¥1,570 | ||
22YK51 | 11scfm | クロムメッキ亜鉛 | - | 1/8 "(F)NPT | 5.25 " | ¥1,642 | ||
22YK53 | 26scfm | クロムメッキ亜鉛 | - | 1/4 "(F)NPT | 6.5 " | ¥3,871 | ||
22YK54 | 9SCFM | クロムメッキ亜鉛 | 96 | 1/4 "(F)NPT | 26 " | ¥2,941 | ||
22YK55 | 9SCFM | クロムメッキ亜鉛 | 94.5 | 1/4 "(F)NPT | 38 " | ¥3,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。